U07860.019.0075 | Ayar Vidası Çinko Kaplama 24 Düz 3/4 İnç, 100pk | 31ke30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U07860.019.0075 Ayar Vidası Çinko Kaplama 24 Düz 3/4 İnç, 100PK | AG2KCT 31KE30

GRAINGER U07860.019.0075 Ayar Vidası Çinko Kaplama 24 Düz 3/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KCT Model: U07860.019.0075Çapraz Referans: 31KE30
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
€95.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sınıf3A
Ondalık Eşdeğeri0.094 "
Sürücü Boyutu3 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U07860.019.0075 Ayar Vidası Çinko Kaplama 24 Düz 3/4 İnç, 100PK
€95.96 / paket