U08300.050.0125 | Taşıyıcı Cıvatası 1/2-13 1-1/4 İnç Düşük Karbonlu Çelik, 50pk | 31hz48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08300.050.0125 Carriage Bolt 1/2-13 1-1/4 Inch Low Carbon Steel, 50PK | AG2FEE 31HZ48

GRAINGER U08300.050.0125 Taşıma Cıvatası 1/2-13 1-1/4 İnç Düşük Karbonlu Çelik, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FEE Model: U08300.050.0125Çapraz Referans: 31HZ48 / 164W54
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
€42.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 2 "
BitişSade
sınıfA
Baş Dia.1.032 ila 1.094 "
Baş yüksekliği0.25 ila 0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk1.25 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.25 ila 0.281 "
Kare Genişliği0.492 ila 0.515 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08300.050.0125 Taşıma Cıvatası 1/2-13 1-1/4 İnç Düşük Karbonlu Çelik, 50PK
€42.77 / paket