U08305.025.0350 | Taşıyıcı Cıvatası 1/4-20 X 3-1/4 Uzunluk, 50pk | 31hz66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08305.025.0350 Taşıyıcı Cıvatası 1/4-20 X 3-1/4 Uzunluk, 50PK | AG2FEZ 31HZ66

GRAINGER U08305.025.0350 Taşıma Cıvatası 1/4-20 X 3-1/4 Boy, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FEZ Model: U08305.025.0350Çapraz Referans: 31HZ66
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
€10.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA
Baş Dia.0.563 ila 0.594 "
Baş yüksekliği0.125 ila 0.145 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk3.5 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.125 ila 0.156 "
Kare Genişliği0.245 ila 0.26 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.98
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08305.025.0350 Taşıma Cıvatası 1/4-20 X 3-1/4 Boy, 50PK
€10.91 / paket