U08305.062.0400 | Taşıyıcı Cıvatası Çinko 5/8-11 X 4 Uzunluk, 10pk | 31ja06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08305.062.0400 Taşıyıcı Cıvatası Çinko 5/8-11 X 4 Uzunluk, 10PK | AG2FGH 31JA06

GRAINGER U08305.062.0400 Taşıyıcı Cıvata Çinko 5/8-11 X 4 Boy, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FGH Model: U08305.062.0400Çapraz Referans: 31JA06
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
€27.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu5 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıfA
Baş Dia.1.219 ila 1.344 "
Baş yüksekliği0.313 ila 0.344 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk4"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.313 ila 0.344 "
Kare Genişliği0.616 ila 0.642 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu5 / 8-11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08305.062.0400 Taşıyıcı Cıvata Çinko 5/8-11 X 4 Boy, 10PK
€27.75 / paket