AUTOQUIP VBS-036-0040 Makaslı Kaldırma, 36 İnç Platform Genişliği, 41 İnç Yükseklik, 4000 lbs Kapasite
Madde: CG6CLA
Modeli: VBS-036-0040
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Taban Uzunluğu | 48 " |
Taban Genişliği | 12 " |
Yükleme kapasitesi | 4000 lbs. |
Düşük Yükseklik | 5" |
Maks. Platform Uzunluğu | 72 " |
Maks. Platform Genişliği | 36 " |
Min. Platform Uzunluğu | 48 " |
Min. Platform Genişliği | 12 " |
Motor gücü | 2 |
Yükseltilmiş Yükseklik | 41 " |
Zaman | 23 sn. |
Seyahat Uzunluğu | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 317.25 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Zaman | Yükleme kapasitesi | Maks. Platform Uzunluğu | Maks. Platform Genişliği | Min. Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBS-024-0020 | 2 | 36 " | 12 " | 14 sn. | 2000 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-024-0040 | 2 | 36 " | 12 " | 17 sn. | 4000 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-024-0060 | 2 | 36 " | 12 " | 22 sn. | 6000 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-024-0080 | 2 | 36 " | 12 " | 28 sn. | 8000 lbs. | 60 " | 36 " | 36 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-036-0020 | 2 | 48 " | 12 " | 18 sn. | 2000 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-036-0060 | 2 | 48 " | 12 " | 31 sn. | 6000 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
VBS-036-0080 | 2 | 48 " | 12 " | 33 sn. | 8000 lbs. | 72 " | 36 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00