U08305.075.0700 | Taşıyıcı Cıvatası 3/4-10 X 7 Sınıf 2, 5pk | 31ja15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08305.075.0700 Taşıyıcı Cıvatası 3/4-10 X 7 Sınıf 2, 5PK | AH3ECC 31JA15

GRAINGER U08305.075.0700 Taşıyıcı Cıvatası 3/4-10 X 7 Derece 2, 5PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AH3ECC Model: U08305.075.0700Çapraz Referans: 31JA15 / 164W84
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
€30.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu3 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf2
Baş Dia.1.469 ila 1.594 "
Baş yüksekliği0.375 ila 0.406 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk7"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Kare Yükseklik0.375 ila 0.406 "
Kare Genişliği0.741 ila 0.768 "
Gerilme direnci60,000 PSI
Konu Boyutu3 / 4-10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.93
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)16.76

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi: Kare

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08305.075.0700 Taşıyıcı Cıvatası 3/4-10 X 7 Derece 2, 5PK
€30.66 / paket