U08320.050.0250 | Taşıyıcı Cıvatası Çelik, 25pk | 31ja57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08320.050.0250 Carriage Bolt Steel, 25PK | AH3ECR 31JA57

GRAINGER U08320.050.0250 Taşıma Cıvatası Çelik, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ECR Model: U08320.050.0250Çapraz Referans: 31JA57
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
€52.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu1 / 2 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş Dia.1.032 ila 1.094 "
Baş yüksekliği0.25 ila 0.27 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk2.5 "
MalzemeÇelik
Kare Yükseklik0.25 ila 0.281 "
Kare Genişliği0.492 ila 0.515 "
Konu Boyutu1 / 2-13

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.78
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi: Kare

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08320.050.0250 Taşıma Cıvatası Çelik, 25PK
€52.04 / paket