WILKERSON Hava Regülatörü, Yükselmesiz Kilitleme
stil | Model | Ayar Aralığı | gövde Malzemesi | Maks. akış | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB3-02-F000 | 0 - 125 psi | Pirinç | Cfm 14 | 3.42 " | 1.5 " | 1 / 4 "NPT | €44.22 | |
B | R03-02-000 | 5 - 125 psi | Çinko Alaşım, QQ-Z-363 | Cfm 22 | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 4 "NPT | €29.36 | |
B | R03-01-000 | 5 - 125 psi | - | Cfm 13 | 3.14 " | 1.65 " | 1 / 8 "NPT | €29.36 |
Hava Regülatörü, Yükselmesiz Kilitleme
Wilkerson hava regülatörleri, değişken debili sabit bir basıncın gerekli olduğu uygulamalar için uygundur. Pirinç veya çinko alaşımlı gövde yapısına, yükselmeyen ayarlanabilir bir topuza, iki ölçüm portuna, 300 psi'ye kadar besleme basıncına ve 100 cfm maksimum akış hızına sahiptir. Bu Wilkerson regülatörleri, 32 ila 150 Fahrenheit derece arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir ve farklı genel yükseklik ve genişliklerde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basmalı Anahtarlar
- Yedek Pervaneler
- PA Sistem Aksesuarları
- Kayış Tahrikli Üfleyici Aksesuarları
- Çay Fincanı Boru Taşıyıcıları
- Mengeneler
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Tel kumaş
- HONEYWELL Kısa Silindir Kolu Aktüatör Büyük Temel Snap Anahtarı
- RAE Stencil, Dikkat Adımınızı İzleyin
- TOWNSTEEL FCE-4010 Serisi, Elektronik Sınıf Kilitleme Kilidi
- GUARDAIR Sessiz Kuvvet Nozulları
- MERSEN FERRAZ Protistor sigortalar, 450 ila 690VAC/700VAC
- COOPER B-LINE Çoklu Metre, Yatay Grup, Kol Baypas
- HOFFMAN Sıkıştırma Pabuçları
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES Flanş Contaları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutu, MDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- LOUISVILLE L-2032 Serisi Alüminyum Testere İskelesi