U08320.075.0400 | Taşıma Cıvatası 3/4-10 X 4 İnç Uzunluk, 10pk | 31ja72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U08320.075.0400 Carriage Bolt 3/4-10 X 4 Inch Length, 10PK | AG2FJF 31JA72

GRAINGER U08320.075.0400 Taşıma Cıvatası 3/4-10 X 4 İnç Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FJF Model: U08320.075.0400Çapraz Referans: 31JA72
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
€60.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşıma Cıvatası
Matkap Boyutu3 / 4 "
BitişÇinko kaplamalı
sınıf5
Baş Dia.1.469 ila 1.594 "
Baş yüksekliği0.375 ila 0.406 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk4"
MalzemeÇelik
Kare Yükseklik0.375 ila 0.406 "
Kare Genişliği0.741 ila 0.768 "
Konu Boyutu3 / 4-10

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152055

Ürün Detayı:

  • Boyun Tipi (Kare Boyun)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U08320.075.0400 Taşıma Cıvatası 3/4-10 X 4 İnç Uzunluk, 10PK
€60.98 / paket