U09200.025.0400 | Kovanlı Ankraj Düz Karbon Çelik 1/4 İnç 4 İnç, 50pk | 31kl80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U09200.025.0400 Sleeve Anchor Flat Carbon Steel 1/4 Inch 4 Inch, 50PK | AG2JNK 31KL80

GRAINGER U09200.025.0400 Kovan Ankrajı Yassı Karbon Çelik 1/4 İnç 4 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JNK Model: U09200.025.0400Çapraz Referans: 31KL80
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
€55.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu4"
Kafa tarzıDüz kafa
MalzemeKarbon çelik
Min. Gömme1.125 "
Konu Boyutu10
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1694

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U09200.025.0400 Kovan Ankrajı Yassı Karbon Çelik 1/4 İnç 4 İnç, 50PK
€55.24 / paket