U09200.037.0287 | Kovanlı Ankraj Flt Karbon Çelik 3/8 İnç 2-7/8 İnç, 25pk | 31kl81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U09200.037.0287 Kovanlı Ankraj Flt Karbon Çelik 3/8 İnç 2-7/8 İnç, 25PK | AG2JNL 31KL81

GRAINGER U09200.037.0287 Kovanlı Ankraj Düz Karbon Çelik 3/8 İnç 2-7/8 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JNL Model: U09200.037.0287Çapraz Referans: 31KL81
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
€34.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu2.875 "
Kafa tarzıDüz kafa
MalzemeKarbon çelik
Min. Gömme1.5 "
Konu Boyutu5 / 16 "
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2706

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U09200.037.0287 Kovanlı Ankraj Düz Karbon Çelik 3/8 İnç 2-7/8 İnç, 25PK
€34.97 / paket