U17242.050.0800 | U-cıvata 1/2-13 8 İnç Çelik Siyah Oksit | 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17242.050.0800 U-Bolt 1 / 2-13 8 inç Çelik Siyah Oksit | AG3BBP 32TH78

GRAINGER U17242.050.0800 U-Cıvata 1/2-13 8 inç Çelik Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BBP Model: U17242.050.0800Çapraz Referans: 32TH78
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
€11.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSiyah oksid
Boru Boyutu İçin8"
Iç uzunluk10.375 "
İç Genişlik8.75 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu1 / 2-13
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17242.050.0800 U-Cıvata 1/2-13 8 inç Çelik Siyah Oksit
€11.75 / Adet