Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17243.025.0150 U-Civata 1/4-20 x 2 x 3 1/4 | AG3AYU 32TH04

GRAINGER U17243.025.0150 U-Cıvata 1/4-20 x 2 x 3 1/4

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3AYU Model: U17243.025.0150Çapraz Referans: 32TH04
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
€1.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin1.5 "
Iç uzunluk3.25 "
İç Genişlik2"
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17243.025.0150 U-Cıvata 1/4-20 x 2 x 3 1/4
€1.01 / Adet