MARATON MOTORLARI Fan ve Blower Motorları, Üç Fazlı, Damlamaya Dayanıklı, Esnek Taban
Maraton fan ve fan motorları şerit testerelerde, matkap preslerinde, vantilatörlerde, tarım ekipmanlarında ve yaz soğutma fanlarında kullanılmaktadır. Bu motorlar, sorunsuz hareket ve daha uzun motor ömrü için kalıcı olarak yağlanmış, çift sızdırmaz yataklara sahiptir.
stil | Model | RPM | çerçeve | Tam Yük Amperi | Hizmet faktörü | Termal koruma | Gerilim | HP | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K49UN4086X | 1725 | 56H | 6.2-6.0 / 3.0 | 1.15 | Otomatik | 208-230 / 460 | 2 | 60 | €796.64 | |
B | 5K49PN4088X | 1725 | 56H | 5.1-5.2 / 2.6 | 1.15 | Otomatik | 200-230 / 460 | 1.5 | 60 | €722.31 | |
C | 5K42HN4089X | 1725 | 56 | 2.3-2.2 / 1.1 | 1.25 | Otomatik | 208-230 / 460 | 1/2 | 60 | €575.27 | |
D | 5K42JN3050 | 1725/1140 | 56 | 1.1/0.6 | 1.25 | Hayır | 460 | 1 / 2-1 / 6 | 60 | €668.50 | |
E | 5K49PN3052 | 1725/1140 | 56 | 1.3/0.7 | 1.25 | Hayır | 460 | 3.25 | 60 | €794.22 | |
F | 5K42HN4089 | 1725/1425 | 56 | 2.3-2.2 / 1.1 | 1.25 | Hayır | 208-230 / 460 | 1/2 | 50/60 | €524.71 | |
G | 5K46MN4087 | 1725/1425 | 56 | 3.6-3.8 / 1.9 | 1.15 | Hayır | 208-230 / 460 | 1 | 50/60 | €586.06 | |
H | 5K46KN4085 | 1725/1425 | 56 | 3.3-3.0 / 1.5 | 1.25 | Hayır | 208-230 / 460 | 3/4 | 50/60 | €534.77 | |
I | 056T17D2101 | 1800 | 56 | 3.4-3.4 / 1.7 | 1.15 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 1 | 60 | €635.49 | |
J | 056T17D5329 | 1800 | 56 | 4.8-4.8 / 2.4 | 1.15 | - | 208-230 / 460 | 1.5 | 60 | €627.51 | |
K | 056T17D5348 | 1800 | 56 | 4.8-4.8 / 2.4 | 1.15 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 1.5 | 60 | €687.49 | |
L | 056T17D5332 | 1800 | 56H | 6.2-6.2 / 3.1 | 1.15 | - | 208-230 / 460 | 2 | 60 | €635.78 | |
M | 056T17D5347 | 1800 | 56 | 3.5-3.6 / 1.8 | 1.15 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 1 | 60 | €631.19 | |
N | 056T17D5349 | 1800 | 56H | 6.2-6.2 / 3.1 | 1.15 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 2 | 60 | €759.52 | |
O | 056T17D5345 | 1800 | 56 | 2.2-2.4 / 1.2 | 1.25 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 1/2 | 60 | €564.41 | |
P | 056T17D2104 | 1800 | 56 | 1.5-1.6 / 8 | 1.35 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 1/3 | 60 | €489.11 | |
Q | 056T17D5350 | 1800 | 56HZ | 9.2-8.6 / 4.3 | 1.15 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 3 | 60 | €947.99 | |
R | 056T17D2118 | 1800 | 56 | 0.9 | 1.25 | - | 575 | 1/2 | 60 | €457.02 | |
S | 056T17D2119 | 1800 | 56 | 1.05 | 1.25 | - | 575 | 3/4 | 60 | €510.06 | |
T | 056T17D5346 | 1800 | 56 | 2.9-3 / 1.5 | 1.25 | Otomatik Koruyucu | 208-230 / 460 | 3/4 | 60 | €617.45 | |
U | 5K37MN252X | 3450 | 56 | 2.6-2.6 / 1.3 | 1.25 | Otomatik | 208-230 / 460 | 3/4 | 60 | €118.23 | |
V | 5K49NN2147X | 3450 | 56H | 6.0-6.0 / 3.0 | 1.15 | Otomatik | 208-230 / 460 | 2 | 60 | €702.46 |
Özellikler
- Sürekli çalışma sırasında motoru serin tutmak için motor sargılarından harici hava akışına izin vermek için damlamaya karşı korumalı muhafazalara sahiptirler.
- Üç fazlı tasarımları, 1725 ile 3450 rpm arasında değişen çeşitli hızlar sunar ve 130°C'ye kadar sıcaklıkları korumak için B sınıfı yalıtımla birleştirilmiştir.
- Motorun çalıştırılması sırasında üretilen titreşimi ve gürültüyü azaltmak için motoru askıda tutmak için esnek halka yuvaları ile entegre olarak gelirler.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- CE
- UL
Sık Sorulan Sorular
Otomatik termal koruyucuların kullanım alanları nelerdir?
Termal koruyucu, artan motor sıcaklığına duyarlı olan ve motoru aşırı yüklenme veya başlatma hatası nedeniyle aşırı ısınmaya karşı koruyan bir cihazdır. Bu Adetler manuel veya otomatik sıfırlama ile mevcuttur.
Tek ve çok hızlı motorlar arasındaki fark nedir?
Tek hızlı bir motor, önceden belirlenmiş voltaj ve frekansla beslendiğinde çalıştığı sabit bir hız derecesine sahiptir. Çok hızlı bir motor birden fazla hızda çalışır (motorun beslemeye nasıl bağlandığına bağlı olarak).
Bu motorlarda montaj yönü nasıldır?
Fan ve fan motorları, kullanıcı rahatlığı için yatay veya dikey yönde monte edilebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kilitleme Kelepçeleri
- PA Amplifikatörleri
- Seramik Elyaf İzolasyonu
- Acil Göz Yıkama İstasyonları
- Filtreli Santrifüj Besleme Vantilatörleri Daha Az Sürücü Pkg
- kerpeten
- Veri ve İletişim
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Tesisat Hortumları
- Fiberglas
- NEW AGE U-Boat Platform Kamyonu
- DESTACO 202 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
- HOFFMAN 19, 23 İnç Raf Açıları
- SPEARS VALVES CPVC Y Süzgeçler, SR Dişli Uçlar, FKM
- WRIGHT TOOL Ara Setler
- EATON E76 IntelliView Serisi Fotoelektrik Sensörler
- EATON 1A Serisi Dişi JIC/SAE Sıkma Hortum Bağlantı Parçaları
- Cementex USA Özellik Serisi, 12 Kal. Laboratuvar Önlüğü Setleri
- MILWAUKEE Isı Tabancası Hava Azaltma Memeleri
- HEATHROW SCIENTIFIC Buz Tavaları