U17243.050.0300 | U-cıvata 1/2-13 X 3 1/2 X 5 | 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17243.050.0300 U-Cıvata 1 / 2-13 x 3 1/2 x 5 | AG3AZQ 32TH25

GRAINGER U17243.050.0300 U-Cıvata 1/2-13 x 3 1/2 x 5

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3AZQ Model: U17243.050.0300Çapraz Referans: 32TH25
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
€6.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin3"
Iç uzunluk5"
İç Genişlik3.5 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu1.5 "
Konu Boyutu1 / 2-13
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17243.050.0300 U-Cıvata 1/2-13 x 3 1/2 x 5
€6.14 / Adet