U17243.050.0800 | U-cıvata 1/2-13 X 8-3/4 X 10-3/8 | 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17243.050.0800 U-Cıvata 1/2-13 x 8-3/4 x 10-3/8 | AH3LCA 32TH30

GRAINGER U17243.050.0800 U-Civata 1/2-13 x 8-3/4 x 10-3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3LCA Model: U17243.050.0800Çapraz Referans: 32TH30
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
€12.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin8"
Iç uzunluk10.375 "
İç Genişlik8.75 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu1 / 2-13
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17243.050.0800 U-Civata 1/2-13 x 8-3/4 x 10-3/8
€12.22 / Adet