U17272.050.0500 | U-cıvata 1/2-13 5 İnç Çelik, 5pk | 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17272.050.0500 U-Bolt 1/2-13 5 Inch Steel, 5PK | AG3BAK 32TH44

GRAINGER U17272.050.0500 U-Cıvata 1/2-13 5 İnç Çelik, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BAK Model: U17272.050.0500Çapraz Referans: 32TH44
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
€52.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Boru Boyutu İçin5"
Iç uzunluk7 13 / 16 "
İç Genişlik5.625 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu3"
Konu Boyutu1 / 2-13
TipUzun Teğet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17272.050.0500 U-Cıvata 1/2-13 5 İnç Çelik, 5PK
€52.50 / paket