U17272.075.1000 | U-cıvata 3/4-10 10 İnç Çelik | 32 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17272.075.1000 U-cıvata 3 / 4-10 10 İnç Çelik | AG3BAN 32TH47

GRAINGER U17272.075.1000 U-cıvata 3/4-10 10 İnç Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3BAN Model: U17272.075.1000Çapraz Referans: 32TH47
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
€38.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
Boru Boyutu İçin10 "
Iç uzunluk13 13 / 16 "
İç Genişlik10.875 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu4"
Konu Boyutu3 / 4-10
TipUzun Teğet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17272.075.1000 U-cıvata 3/4-10 10 İnç Çelik
€38.14 / Adet