U17274.025.0050 | U-cıvata 1/4-20 1/2 İnç Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli | 31kf33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U17274.025.0050 U-Bolt 1 / 4-20 1/2 inç Çelik Sıcak Daldırma Galvaniz | AG2KGX 31KF33

GRAINGER U17274.025.0050 U-Cıvata 1/4-20 1/2 inç Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KGX Model: U17274.025.0050Çapraz Referans: 31KF33
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
€1.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
Boru Boyutu İçin1 / 2 "
Iç uzunluk2 15 / 16 "
İç Genişlik7 / 8 "
MalzemeÇelik
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipUzun Teğet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318152046

Ürün Detayı:

  • Özellikler: ASME B18.2.2- ASTM A563 Grade A

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U17274.025.0050 U-Cıvata 1/4-20 1/2 inç Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli
€1.42 / Adet