EVERPURE Su Filtreleme Sistemleri
stil | Model | toplam Genişlik | Renk | Bağlantısı | Azaltır | filtre Medya | Akış hızı | Maks. Basınç | Genel Derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EV927570-75 | 4.25 " | Siyah ve Gümüş | 3 / 8 "NPT | Tat, Koku, Kurşun, Bakteriler | Karbon | 0.5 dev / dak | 125 psi | 4" | €217.01 | |
B | EV9437-32 | 26 " | Siyah | 3 / 4 "NPT | Klor, Partikülat, Bakteriyostatik, Kloraminler, Kistler, Tat, Koku | Fibredin II | 15 GPM | 100 psi | 18.75 " | €3,019.64 | |
C | EV9328-06 | 30 " | Siyah ve Gümüş | 3 / 4 " | Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, Kistler | Karbon | 5 dev / dak | 125 psi | 6.75 " | €1,481.98 | |
D | EV9437-10 | 34 " | Siyah ve Gümüş | 3 / 4 " | Ölçek, Bakteriler, Klor, Tat, Koku, Kistler | Karbon | 6.7 dev / dak | 125 psi | 6.75 " | €2,050.35 |
Su Filtresi Sistemleri
Everpure su filtreleme sistemleri, sağlık tesisleri, oteller ve restoranlardaki çeşmelere, buz makinelerine, kahve bira makinelerine ve espresso makinelerine arıtılmış su sağlar. Bu su arıtıcılar, kokuyu, kloru, bakterileri, kistleri ve tortuları tamamen ortadan kaldırmak için kompakt bir filtreye sahiptir. Seçili modellerde, birincil filtreye verilmeden önce sudaki kiri ve tortuları filtrelemek için bir ön filtre kartuşunun yanı sıra hızlı servis ve kullanıcı rahatlığı için kolay değiştirilebilir kartuşlar bulunur. üzerinde karbon ve Fibredyne II filtre ortamında bulunan bu su filtre sistemlerinden geniş bir seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yeniden Değiştirilebilir Asma Kilitler
- Sensör Konnektörleri
- Radiant Cove Isıtıcılar
- Boru Bağlantı İzolasyonu
- Pompa ve Silindir Setleri
- Makine Kesme Aletleri
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Pompa Aksesuarları
- Alüminyum
- Laboratuvar Teşhisi
- IDEAL ölmez kıvırıcı
- NOTRAX De-Flex Rampa Nitril Kuru Alan Paspasları
- GRAINGER Genişletilebilir Bağlantı Elemanları
- LENOX TOOLS Ahşap Bi-Metal Pistonlu Testere Bıçakları
- SPEARS VALVES PVC ASTM Çizelgesi 40 Adaptör Uydurma Kalkış Adaptörleri, Tıkaç x MBSTP
- MARTIN SPROCKET 815 Serisi Delikli Tip Konveyör Dişlileri, Yarı Çelik
- ROBINAIR Manifold Hortum Setleri
- WHITE-RODGERS Entegre Sıcak Yüzey Kontrolleri
- MASTER LOCK Farklı Anahtarlı Renkli Tampon Asma Kilitli Lamine Çelik
- GROVE GEAR EL Serisi, BM-D Stili, 852 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler