U24210.031.0500 | Makine Vidası 5/16 İnç 5 İnç Yuvarlak Düşük Karbonlu Çelik, 50pk | 31jt43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U24210.031.0500 Machine Screw 5/16 Inch 5 Inch Round Low Carbon Steel, 50PK | AG2HPB 31JT43

GRAINGER U24210.031.0500 Makine Vidası 5/16 İnç 5 İnç Yuvarlak Düşük Karbonlu Çelik, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HPB Model: U24210.031.0500Çapraz Referans: 31JT43 / 127K89
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
€83.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makine vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu0.072 ila 0.084 "
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.557 ila 0.590 "
Baş yüksekliği0.198 ila 0.216 "
kafa Tipiyuvarlak
uzunluk5"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158085

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U24210.031.0500 Makine Vidası 5/16 İnç 5 İnç Yuvarlak Düşük Karbonlu Çelik, 50PK
€83.28 / paket