U26456.013.0075 | Musluk Sac Vidası K-çıta #6-20 3/4 İnç, 100pk | 31jm25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U26456.013.0075 Sac Levha Vidası K-Çıta #6-20 3/4 İnç, 100PK | AG2GYC 31JM25

GRAINGER U26456.013.0075 Kılavuz Sac Vida K-Çıta #6-20 3/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GYC Model: U26456.013.0075Çapraz Referans: 31JM25 / 155V27
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
€15.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Metal Vidaya Dokunma
sürücü TipiPhillips
Sürücü boyutu#2
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.205 ila 0.219 "
Baş yüksekliği0.07 ila 0.08 "
kafa TipiK-Çıta
uzunluk3 / 4 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden#6
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U26456.013.0075 Kılavuz Sac Vida K-Çıta #6-20 3/4 İnç, 100PK
€15.26 / paket