Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U26661.011.0025 Tapa Sac Vida Tavası #4-24 1/4 İnç, 100PK | AG2GYU 31JM41

GRAINGER U26661.011.0025 Kılavuz Sac Vida Tavası #4-24 1/4 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GYU Model: U26661.011.0025Çapraz Referans: 31JM41 / 155V42
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
€2.03 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Metal Vidaya Dokunma
sürücü TipiOluklu / Phillips
Sürücü boyutu#1
BitişÇinko kaplamalı
Baş Dia.0.205 ila 0.219 "
Baş yüksekliği0.07 ila 0.08 "
kafa TipiTava
uzunluk1 / 4 "
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
beden#4
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U26661.011.0025 Kılavuz Sac Vida Tavası #4-24 1/4 İnç, 100PK
€2.03 / paket