U30531.000.0001 | Kendiliğinden Sondaj Ankrajı #6 - #10, 25pk | 38vc33 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30531.000.0001 Anchor Self-Drilling #6 To #10, 25PK | AH8KHY 38VC33

GRAINGER U30531.000.0001 Matkap #6'dan #10'a Çapa, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8KHY Model: U30531.000.0001Çapraz Referans: 38VC33

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alçıpan Ankraj
Çapa Uzunluğu1 5 / 16 "
Kavrama aralığı3/8 - 1 "
Malzemezamak
Min. Delik Derinliği3 / 4 "
Vida Uzunluğu1.5 "
Vida tipiCombo Head Phillips / Oluklu
beden#6 ila #10 x 1-5 / 16
stilKendinden Delme
Konu Dia.# 6 - # 10
TipAlçıpan Ankraj
La kullanvidalar
Duvar Kalınlığı3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)6.86
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30531.000.0001 Matkap #6'dan #10'a Çapa, 25PK
€20.76 / paket