U30537.018.0375 | İçi Boş Duvar Ankraj Yuvası Karbon Çelik 3-3/4 İnç, 50pk | 31je17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30537.018.0375 Hollow-Wall Anchor Slot Carbon Steel 3-3/4 Inch, 50PK | AH3EDL 31JE17

GRAINGER U30537.018.0375 İçi Boş Duvar Ankraj Yuvası Karbon Çelik 3-3/4 İnç, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EDL Model: U30537.018.0375Çapraz Referans: 31JE17
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
€47.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İçi Boş Ankraj
Çapa Uzunluğu3.75 "
Matkap Boyutu3 / 8 "
MalzemeKarbon çelik
Vida tipiPhillips
beden3/16 x 3 3/4 "
stilkol
Konu Dia.M5
Tipİçi Boş Duvar Dübelleri
Nihai Gerilim (Lbs.)99 Lbs.
Duvar Kalınlığı1-1/4" to 1-3/4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)14.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30537.018.0375 İçi Boş Duvar Ankraj Yuvası Karbon Çelik 3-3/4 İnç, 50PK
€47.28 / paket