U30575.025.0001 | Ankraj Ankrajı Flanşsız 3/8 İnç, 100pk | 31jc61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30575.025.0001 Ankraj Flanşsız 3/8 İnç, 100PK | AG2FPH 31JC61

GRAINGER U30575.025.0001 Ankraj Flanşsız 3/8 İnç, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FPH Model: U30575.025.0001Çapraz Referans: 31JC61
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
€19.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Bolt Çapı1 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu3 / 8 "
uzunluk1"
MalzemeÇinko Kaplama, Karbon Çelik
Min. Delik Derinliği1"
Konu Derinliği1 / 2 "
Konu Boyutu1 / 4 "
TipFlanşsız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.96
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30575.025.0001 Ankraj Flanşsız 3/8 İnç, 100PK
€19.04 / paket