U30575.075.0001 | Drop-in Anchor 3/4-10x3-1/8 Inch, 5pk | 31jc64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In Anchor 3/4-10X3-1/8 Inch, 5PK | AH3EDG 31JC64

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In Anchor 3/4-10X3-1/8 Inch, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3EDG Model: U30575.075.0001Çapraz Referans: 31JC64
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
€16.09 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.1"
Çapa Uzunluğu3.125 "
Bolt Çapı3 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu1"
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeÇelik
Min. Delik Derinliği3-1 / 8 "
Konu Derinliği1.25 "
Konu Boyutu3 / 4-10
TipFlanşsız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30575.075.0001 Drop-In Anchor 3/4-10X3-1/8 Inch, 5PK
€16.09 / paket