U30577.075.0001 | Ankraj Flanşı Çinko Karbon Çelik 1 İnç, 5pk | 31jc60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30577.075.0001 Ankraj Flanşı Çinko Karbon Çelik 1 İnç, 5PK | AG2FPG 31JC60

GRAINGER U30577.075.0001 Ankraj Flanşı Çinko Karbon Çelik 1 İnç, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FPG Model: U30577.075.0001Çapraz Referans: 31JC60
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
€29.78 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.1"
Bolt Çapı3 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu1"
uzunluk3.125 "
MalzemeÇinko Kaplama, Karbon Çelik
Min. Delik Derinliği3-1 / 8 "
Konu Derinliği1.25 "
Konu Boyutu3 / 4 "
Tipflanş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30577.075.0001 Ankraj Flanşı Çinko Karbon Çelik 1 İnç, 5PK
€29.78 / paket