U30578.050.0001 | Ankraj Flanşsız Paslanmaz Çelik 5/8 İnç, 25pk | 31jc67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U30578.050.0001 Ankraj Flanşsız Paslanmaz Çelik 5/8 İnç, 25PK | AG2FPN 31JC67

GRAINGER U30578.050.0001 Ankraj Flanşsız Sst 5/8 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2FPN Model: U30578.050.0001Çapraz Referans: 31JC67
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
€138.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Bolt Çapı1 / 2 "
Matkap Ucu Boyutu5 / 8 "
uzunluk2"
Malzeme303 Paslanmaz Çelik
Min. Delik Derinliği2"
Konu Derinliği3 / 4 "
Konu Boyutu1 / 2 "
TipFlanşsız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318190000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U30578.050.0001 Ankraj Flanşsız Sst 5/8 İnç, 25PK
€138.47 / paket