U31810.019.0100 | Kendiliğinden Matkap Vidası Altıgen #10-16, 100pk | 31jj54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U31810.019.0100 Matkap Vidası Altıgen #10-16, 100PK | AG2GLD 31JJ54

GRAINGER U31810.019.0100 Matkap Vidası Altıgen #10-16, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GLD Model: U31810.019.0100Çapraz Referans: 31JJ54
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
€8.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap Kılavuz Vidası
Matkap Ucu Boyutu#2
sürücü TipiBüyü
Sürücü boyutu#3
BitişÇinko kaplamalı
Kafa rengiStandart
Baş Dia.0.305 ila 0.312 "
Baş yüksekliği0.105 ila 0.12 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
Hex Genişliği0.305 ila 0.312 "
uzunluk1"
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu10-16
TipKendinden Delme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318141060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U31810.019.0100 Matkap Vidası Altıgen #10-16, 100PK
€8.36 / paket