U33190.015.0053 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.362 İnç Kubbe, 500pk | 32mj77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33190.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.362 İnç Kubbe, 500PK | AG2WHJ 32MJ77

GRAINGER U33190.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.362 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WHJ Model: U33190.015.0053Çapraz Referans: 32MJ77 / 163X41

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.24 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.05 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.362 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)190 Lbs.
Gerilme direnci230 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33190.015.0053 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.362 İnç Kubbe, 500PK
€23.24 / paket