U33191.012.0043 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.337 İnç Flanş, 500pk | 32mj99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33191.012.0043 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.337 İnç Flanş, 500PK | AG2WJC 32MJ99

GRAINGER U33191.012.0043 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.337 İnç Flanş, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WJC Model: U33191.012.0043Çapraz Referans: 32MJ99

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€26.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.360 ila 0.390 "
Baş yüksekliği0.065 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.337 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)120 Lbs.
Gerilme direnci150 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürün Detayı:

  • 32MJ99, 5RTZ4'ün önerilen bir ikamesidir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33191.012.0043 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.337 İnç Flanş, 500PK
€26.29 / paket