U33191.012.0046 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.525 İnç Flanş, 500pk | 32mk02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33191.012.0046 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.525 İnç Flanş, 500PK | AG2WJE 32MK02

GRAINGER U33191.012.0046 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.525 İnç Flanş, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WJE Model: U33191.012.0046Çapraz Referans: 32MK02 / 163X65
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
€40.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.313 ila 0.375 "
Baş Dia.0.360 ila 0.390 "
Baş yüksekliği0.065 "
kafa TipiBüyük Flanş
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.525 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)120 Lbs.
Gerilme direnci150 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33191.012.0046 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.525 İnç Flanş, 500PK
€40.83 / paket