U33192.012.0042 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.275 İnç Havşa, 500pk | 32mk18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33192.012.0042 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.275 İnç Havşa, 500PK | AG2WJT 32MK18

GRAINGER U33192.012.0042 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.275 İnç Havşa, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WJT Model: U33192.012.0042Çapraz Referans: 32MK18 / 163X77

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€30.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.063 ila 0.125 "
Baş Dia.0.207 ila 0.233 "
Baş yüksekliği0.031 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.275 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)120 Lbs.
Gerilme direnci150 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürün Detayı:

  • 32MK18, 5NNU5'in önerilen bir alternatifidir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33192.012.0042 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.275 İnç Havşa, 500PK
€30.07 / paket