U33192.015.0058 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.675 İnç Havşa, 500pk | 32mk27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33192.015.0058 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.675 İnç Havşa, 500PK | AG2WKC 32MK27

GRAINGER U33192.015.0058 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.675 İnç Havşa, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WKC Model: U33192.015.0058Çapraz Referans: 32MK27
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
€43.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.268 ila 0.294 "
Baş yüksekliği0.04 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.675 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)190 Lbs.
Gerilme direnci230 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33192.015.0058 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.675 İnç Havşa, 500PK
€43.84 / paket