U33192.018.0064 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.450 İnç Havşa, 250pk | 32mk29 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33192.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.450 İnç Havşalı, 250PK | AG2WKE 32MK29

GRAINGER U33192.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.450 İnç Havşa, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WKE Model: U33192.018.0064Çapraz Referans: 32MK29 / 163X88
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
€16.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.188 ila 0.250 "
Baş Dia.0.335 ila 0.361 "
Baş yüksekliği0.05 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.45 "
Perçin Malzemesi5052 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)260 Lbs.
Gerilme direnci320 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33192.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.450 İnç Havşa, 250PK
€16.94 / paket