Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33600.012.0044 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.485 İnç Kubbe, 500PK | AG2WUT 32MM75

GRAINGER U33600.012.0044 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.485 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WUT Model: U33600.012.0044Çapraz Referans: 32MM75
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
€50.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.188 ila 0.250 "
Baş Dia.0.224 ila 0.252 "
Baş yüksekliği0.05 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.485 "
Perçin Malzemesi1100 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)100 Lbs.
Gerilme direnci110 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33600.012.0044 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.485 İnç Kubbe, 500PK
€50.20 / paket