U33600.015.0055 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.562 İnç Kubbe, 500pk | 32mm82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33600.015.0055 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.562 Inch Dome, 500PK | AG2WUY 32MM82

GRAINGER U33600.015.0055 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.562 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WUY Model: U33600.015.0055Çapraz Referans: 32MM82 / 164A02

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€43.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.251 ila 0.312 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.065 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.562 "
Perçin Malzemesi1100 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)130 Lbs.
Gerilme direnci160 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33600.015.0055 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.562 İnç Kubbe, 500PK
€43.27 / paket