U33600.015.0056 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.625 İnç Kubbe, 500pk | 32mm83 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33600.015.0056 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.625 İnç Kubbe, 500PK | AG2WUZ 32MM83

GRAINGER U33600.015.0056 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.625 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WUZ Model: U33600.015.0056Çapraz Referans: 32MM83
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
€35.11 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#20
Kavrama aralığı0.313 ila 0.375 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.065 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.625 "
Perçin Malzemesi1100 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)130 Lbs.
Gerilme direnci160 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33600.015.0056 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.625 İnç Kubbe, 500PK
€35.11 / paket