U33600.018.0064 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.531 İnç Kubbe, 250pk | 32mm87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33600.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.531 İnç Kubbe, 250PK | AG2WVC 32MM87

GRAINGER U33600.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.531 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WVC Model: U33600.018.0064Çapraz Referans: 32MM87 / 164A06

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€72.32 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.188 ila 0.250 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.08 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.531 "
Perçin Malzemesi1100 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)210 Lbs.
Gerilme direnci250 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.33
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33600.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.531 İnç Kubbe, 250PK
€72.32 / paket