U33600.018.0068 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.781 İnç Kubbe, 250pk | 32mm89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33600.018.0068 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.781 İnç Kubbe, 250PK | AG2WVE 32MM89

GRAINGER U33600.018.0068 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.781 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WVE Model: U33600.018.0068Çapraz Referans: 32MM89 / 164A08
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
€78.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.08 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiAlüminyum
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.781 "
Perçin Malzemesi1100 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)210 Lbs.
Gerilme direnci250 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürün Detayı:

  • 32MM89, 5RTW9'un önerilen bir alternatifidir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33600.018.0068 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.781 İnç Kubbe, 250PK
€78.50 / paket