Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33610.018.0068 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.781 İnç Kubbe, 250PK | AG2WVY 32MN10

GRAINGER U33610.018.0068 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.781 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WVY Model: U33610.018.0068Çapraz Referans: 32MN10 / 164A25
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
€45.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.08 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.781 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)500 Lbs.
Gerilme direnci690 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.76
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33610.018.0068 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.781 İnç Kubbe, 250PK
€45.16 / paket