U33620.012.0046 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.645 İnç Havşa, 500pk | 32dk26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33620.012.0046 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.645 İnç Havşa, 500PK | AG2WGD 32MN26

GRAINGER U33620.012.0046 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.645 İnç Havşa, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WGD Model: U33620.012.0046Çapraz Referans: 32MN26 / 164A33
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
€31.29 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.313 ila 0.375 "
Baş Dia.0.221 ila 0.245 "
Baş yüksekliği0.042 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.645 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)240 Lbs.
Gerilme direnci280 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33620.012.0046 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.645 İnç Havşa, 500PK
€31.29 / paket