U33620.015.0052 | Kör Perçin 5/32 İnç X 0.425 İnç Havşa, 500pk | 32dk28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33620.015.0052 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.425 İnç Havşa, 500PK | AH3KBM 32MN28

GRAINGER U33620.015.0052 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.425 İnç Havşa, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KBM Model: U33620.015.0052Çapraz Referans: 32MN28 / 164A34
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
€31.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
gövde MalzemesiAlüminyum
Matkap Boyutu#20
sınıf19
Kavrama aralığı0.063 ila 0.125 "
Baş Dia.0.296 ila 0.328 "
Baş yüksekliği0.051 "
Kafa tarzıHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.160 ila 0.164 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Numara52
Perçin Çapı5 / 32 "
Perçin Uzunluğu0.425 "
Perçin TipiKapalı uç
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)350 Lbs.
stilKapalı Uçlu Perçin
Gerilme direnci480 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)9.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33620.015.0052 Kör Perçin 5/32 İnç X 0.425 İnç Havşa, 500PK
€31.20 / paket