U33620.018.0063 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.538 İnç Havşa, 250pk | 32dk35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33620.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.538 İnç Havşalı, 250PK | AG2WWH 32MN35

GRAINGER U33620.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.538 İnç Havşa, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WWH Model: U33620.018.0063Çapraz Referans: 32MN35 / 164A40

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€48.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.538 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)500 Lbs.
Gerilme direnci690 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33620.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.538 İnç Havşa, 250PK
€48.37 / paket