U33620.018.0064 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.601 İnç Havşa, 250pk | 32dk36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33620.018.0064 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.601 Inch Countersunk, 250PK | AG2WWJ 32MN36

GRAINGER U33620.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.601 İnç Havşa, 250PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AG2WWJ Model: U33620.018.0064Çapraz Referans: 32MN36 / 164A41

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€26.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.188 ila 0.250 "
Baş Dia.0.356 ila 0.394 "
Baş yüksekliği0.06 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.601 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)500 Lbs.
Gerilme direnci690 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33620.018.0064 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.601 İnç Havşa, 250PK
€26.70 / paket