U33670.012.0048 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.735 İnç Kubbe, 500pk | 32dk47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33670.012.0048 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.735 İnç Kubbe, 500PK | AG2WWT 32MN47

GRAINGER U33670.012.0048 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.735 İnç Kubbe, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WWT Model: U33670.012.0048Çapraz Referans: 32MN47 / 164A49
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
€214.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.228 ila 0.264 "
Baş yüksekliği0.051 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.735 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)449 Lbs.
Gerilme direnci493 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33670.012.0048 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.735 İnç Kubbe, 500PK
€214.92 / paket