U33670.018.0063 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.468 İnç Kubbe, 250pk | 32dk55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33670.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.468 İnç Kubbe, 250PK | AG2WXA 32MN55

GRAINGER U33670.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.468 İnç Kubbe, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WXA Model: U33670.018.0063Çapraz Referans: 32MN55 / 164A56
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
€65.68 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.126 ila 0.187 "
Baş Dia.0.327 ila 0.398 "
Baş yüksekliği0.08 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.468 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)898 Lbs.
Gerilme direnci986 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33670.018.0063 Kör Perçin 3/16 İnç X 0.468 İnç Kubbe, 250PK
€65.68 / paket