U33670.018.0068 | Kör Perçin 3/16 İnç X 0.781 İnç Kubbe Pk250 | 32dk58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U33670.018.0068 Kör Perçin, Kubbe Başlı, Paslanmaz Çelik, 250PK | AG2WXD 32MN58

GRAINGER U33670.018.0068 Kör Perçin, Kubbeli Başlık, Paslanmaz Çelik, 250PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WXD Model: U33670.018.0068Çapraz Referans: 32MN58 / 164A59

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€75.80 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#11
Kavrama aralığı0.376 ila 0.500 "
Baş Dia.0.327 ila 0.398 "
Baş yüksekliği0.08 "
kafa Tipikubbe
Delik büyüklüğü0.192 ila 0.196 "
Mandrel MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin Çapı3 / 16 "
Perçin Uzunluğu0.781 "
Perçin MalzemesiPaslanmaz çelik
Perçin TipiKapalı
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)898 Lbs.
Gerilme direnci986 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308203000

Ürün Detayı:

  • Su geçirmez uygulamalar için tasarlanmış kapalı uçlu kör perçin
  • Kubbeli kafa konfigürasyonu, takılan perçin içinden buhar ve sıvının geçişini önlemeye yardımcı olur

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U33670.018.0068 Kör Perçin, Kubbeli Başlık, Paslanmaz Çelik, 250PK
€75.80 / paket