U34120.012.0044 | Kör Perçin 1/8 İnç X 0.400 İnç Havşa, 500pk | 32mk40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER U34120.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Countersunk, 500PK | AG2WKR 32MK40

GRAINGER U34120.012.0044 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.400 İnç Havşa, 500PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2WKR Model: U34120.012.0044Çapraz Referans: 32MK40 / 163X99

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kör Perçin
Matkap Boyutu#30
Kavrama aralığı0.188 ila 0.250 "
Baş Dia.0.207 ila 0.233 "
Baş yüksekliği0.031 "
kafa TipiHavşa başlı
Delik büyüklüğü0.129 ila 0.133 "
Mandrel MalzemesiÇelik
Perçin Çapı1 / 8 "
Perçin Uzunluğu0.4 "
Perçin Malzemesi5056 Alüminyum
Perçin TipiAçılış
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)170 Lbs.
Gerilme direnci220 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu8308206000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER U34120.012.0044 Kör Perçin 1/8 İnç X 0.400 İnç Havşa, 500PK
€17.61 / paket